曜日別特売

TRXトラス小ねじ(鉄/クローム)(小箱)

TRXトラス小ねじ(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂TRXトラス小ねじ(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂TRXトラス小ねじ(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42394326M8×201箱(150個)M8トラス201.25TRXクローム
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155637M3×61箱(2000個)M3トラス60.5TRXクローム
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155646M3×81箱(1500個)M3トラス80.5TRXクローム
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155655M3×101箱(1500個)M3トラス100.5TRXクローム
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155664M4×81箱(1500個)M4トラス80.7TRXクローム
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43155673M4×101箱(1000個)M4トラス100.7TRXクローム
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155682M4×121箱(1000個)M4トラス120.7TRXクローム
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
43155691M4×151箱(1000個)M4トラス150.7TRXクローム
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155707M4×161箱(900個)M4トラス160.7TRXクローム
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155716M4×201箱(700個)M4トラス200.7TRXクローム
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155725M4×251箱(500個)M4トラス250.7TRXクローム
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155734M4×301箱(500個)M4トラス300.7TRXクローム
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155743M5×101箱(800個)M5トラス100.8TRXクローム
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155752M5×121箱(700個)M5トラス120.8TRXクローム
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155761M5×161箱(500個)M5トラス160.8TRXクローム
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
43155777M6×101箱(400個)M6トラス101TRXクローム
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
43155786M6×121箱(400個)M6トラス121TRXクローム
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155795M6×161箱(300個)M6トラス161TRXクローム
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155804M8×161箱(150個)M8トラス161.25TRXクローム
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155813M8×251箱(150個)M8トラス251.25TRXクローム
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155822M8×301箱(150個)M8トラス301.25TRXクローム
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3403:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする