TRXトラス小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

TRXトラス小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂TRXトラス小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂TRXトラス小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42394335M4×121箱(1000個)M4トラス120.7TRXクロメート
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
42394344M8×161箱(150個)M8トラス161.25TRXクロメート
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394353M8×201箱(150個)M8トラス201.25TRXクロメート
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394362M8×251箱(150個)M8トラス251.25TRXクロメート
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394371M8×301箱(150個)M8トラス301.25TRXクロメート
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
43155831M3×61箱(2000個)M3トラス60.5TRXクロメート
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155847M3×81箱(1500個)M3トラス80.5TRXクロメート
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155856M3×101箱(1500個)M3トラス100.5TRXクロメート
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155865M4×81箱(1500個)M4トラス80.7TRXクロメート
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155874M4×101箱(1000個)M4トラス100.7TRXクロメート
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155883M4×151箱(1000個)M4トラス150.7TRXクロメート
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155892M4×161箱(900個)M4トラス160.7TRXクロメート
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155901M4×201箱(700個)M4トラス200.7TRXクロメート
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155917M4×251箱(500個)M4トラス250.7TRXクロメート
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155926M4×301箱(500個)M4トラス300.7TRXクロメート
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155935M5×101箱(800個)M5トラス100.8TRXクロメート
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155944M5×121箱(700個)M5トラス120.8TRXクロメート
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
43155953M5×161箱(500個)M5トラス160.8TRXクロメート
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155962M6×101箱(400個)M6トラス101TRXクロメート
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155971M6×121箱(400個)M6トラス121TRXクロメート
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155987M6×161箱(300個)M6トラス161TRXクロメート
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4500:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする