大阪魂
TRXトラス小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42394545
M4×8
1箱(1500個)
鉄
M4
トラス
8
0.7
TRX
亜鉛黒
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42394554
M4×12
1箱(1000個)
鉄
M4
トラス
12
0.7
TRX
亜鉛黒
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42394563
M4×30
1箱(500個)
鉄
M4
トラス
30
0.7
TRX
亜鉛黒
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156671
M3×6
1箱(2000個)
鉄
M3
トラス
6
0.5
TRX
亜鉛黒
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156687
M3×8
1箱(1500個)
鉄
M3
トラス
8
0.5
TRX
亜鉛黒
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156696
M3×10
1箱(1500個)
鉄
M3
トラス
10
0.5
TRX
亜鉛黒
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156705
M4×10
1箱(1000個)
鉄
M4
トラス
10
0.7
TRX
亜鉛黒
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156714
M4×15
1箱(1000個)
鉄
M4
トラス
15
0.7
TRX
亜鉛黒
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156723
M4×16
1箱(900個)
鉄
M4
トラス
16
0.7
TRX
亜鉛黒
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156732
M4×20
1箱(700個)
鉄
M4
トラス
20
0.7
TRX
亜鉛黒
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156741
M4×25
1箱(500個)
鉄
M4
トラス
25
0.7
TRX
亜鉛黒
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156757
M5×10
1箱(800個)
鉄
M5
トラス
10
0.8
TRX
亜鉛黒
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156766
M5×12
1箱(700個)
鉄
M5
トラス
12
0.8
TRX
亜鉛黒
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156775
M5×16
1箱(500個)
鉄
M5
トラス
16
0.8
TRX
亜鉛黒
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156784
M6×10
1箱(400個)
鉄
M6
トラス
10
1
TRX
亜鉛黒
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156793
M6×12
1箱(400個)
鉄
M6
トラス
12
1
TRX
亜鉛黒
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156802
M6×16
1箱(300個)
鉄
M6
トラス
16
1
TRX
亜鉛黒
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156811
M8×16
1箱(150個)
鉄
M8
トラス
16
1.25
TRX
亜鉛黒
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156827
M8×20
1箱(150個)
鉄
M8
トラス
20
1.25
TRX
亜鉛黒
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156836
M8×25
1箱(150個)
鉄
M8
トラス
25
1.25
TRX
亜鉛黒
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43156845
M8×30
1箱(150個)
鉄
M8
トラス
30
1.25
TRX
亜鉛黒
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください