大阪魂
TRXナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42394983
M3×10
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
10
0.5
TRX
クロメート
¥
4,198
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
42394992
M4×20
1箱(900個)
鉄
M4
ナベ
20
0.7
TRX
クロメート
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42395017
M5×14
1箱(800個)
鉄
M5
ナベ
14
0.8
TRX
クロメート
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
43157746
M3×6
1箱(2500個)
鉄
M3
ナベ
6
0.5
TRX
クロメート
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
43157755
M3×8
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
8
0.5
TRX
クロメート
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157764
M3×15
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
15
0.5
TRX
クロメート
¥
5,798
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157773
M3×22
1箱(1000個)
鉄
M3
ナベ
22
0.5
TRX
クロメート
¥
4,198
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157782
M4×6
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
6
0.7
TRX
クロメート
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157791
M4×8
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
8
0.7
TRX
クロメート
¥
6,298
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157807
M4×10
1箱(1500個)
鉄
M4
ナベ
10
0.7
TRX
クロメート
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157816
M4×12
1箱(1500個)
鉄
M4
ナベ
12
0.7
TRX
クロメート
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157825
M4×14
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
14
0.7
TRX
クロメート
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
43157834
M4×15
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
15
0.7
TRX
クロメート
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157843
M4×16
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
16
0.7
TRX
クロメート
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157852
M4×18
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
18
0.7
TRX
クロメート
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157861
M4×25
1箱(700個)
鉄
M4
ナベ
25
0.7
TRX
クロメート
¥
4,398
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
残り2点です
43157877
M4×30
1箱(500個)
鉄
M4
ナベ
30
0.7
TRX
クロメート
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157886
M5×8
1箱(1000個)
鉄
M5
ナベ
8
0.8
TRX
クロメート
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157895
M5×10
1箱(900個)
鉄
M5
ナベ
10
0.8
TRX
クロメート
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157904
M5×12
1箱(800個)
鉄
M5
ナベ
12
0.8
TRX
クロメート
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157913
M5×16
1箱(700個)
鉄
M5
ナベ
16
0.8
TRX
クロメート
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157922
M5×18
1箱(500個)
鉄
M5
ナベ
18
0.8
TRX
クロメート
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43157931
M5×20
1箱(500個)
鉄
M5
ナベ
20
0.8
TRX
クロメート
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157947
M6×10
1箱(600個)
鉄
M6
ナベ
10
1
TRX
クロメート
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157956
M6×12
1箱(500個)
鉄
M6
ナベ
12
1
TRX
クロメート
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43157965
M6×16
1箱(400個)
鉄
M6
ナベ
16
1
TRX
クロメート
¥
4,198
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42395001
M5×9
1箱(900個)
鉄
M5
ナベ
9
0.8
TRX
クロメート
取扱い終了
返品不可
42395026
M5×15
1箱(700個)
鉄
M5
ナベ
15
0.8
TRX
クロメート
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください