曜日別特売

TRX皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

TRX皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂TRX皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂TRX皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42395482M3×61箱(3000個)M360.5TRX3価ホワイト
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395491M3×81箱(3000個)M380.5TRX3価ホワイト
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395507M3×101箱(2000個)M3100.5TRX3価ホワイト
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395516M4×101箱(1500個)M4100.7TRX3価ホワイト
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395525M5×101箱(1000個)M5100.8TRX3価ホワイト
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395534M5×121箱(1000個)M5120.8TRX3価ホワイト
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395543M6×121箱(500個)M6121TRX3価ホワイト
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395552M6×301箱(400個)M6301TRX3価ホワイト
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395561M6×351箱(300個)M6351TRX3価ホワイト
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159392M3×51箱(3000個)M350.5TRX3価ホワイト
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159401M3×121箱(2500個)M3120.5TRX3価ホワイト
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159417M4×81箱(2000個)M480.7TRX3価ホワイト
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159426M4×121箱(1500個)M4120.7TRX3価ホワイト
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159435M5×161箱(700個)M5160.8TRX3価ホワイト
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159444M6×151箱(500個)M6151TRX3価ホワイト
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159453M6×201箱(400個)M6201TRX3価ホワイト
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159462M6×251箱(500個)M6251TRX3価ホワイト
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3005:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする