大阪魂
TRX皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
TRX
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42395577
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395586
M6×40
1箱(300個)
M6
1
40
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395595
M6×45
1箱(250個)
M6
1
45
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159645
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159654
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159663
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159672
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159681
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159697
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159706
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159715
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159724
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159733
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159742
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159751
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159767
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159776
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159785
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159794
M6×35
1箱(300個)
M6
1
35
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください