大阪魂
TRX皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
TRX
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42395604
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395613
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395622
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159803
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159812
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159821
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159837
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159846
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159855
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159864
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159873
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159882
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159891
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159907
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159916
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159925
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159934
M6×35
1箱(300個)
M6
1
35
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください