大阪魂
TRX皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42395631
M3×6
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
6
0.5
TRX
ユニクロ
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395647
M3×12
1箱(2500個)
鉄
M3
皿
12
0.5
TRX
ユニクロ
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395656
M4×12
1箱(1500個)
鉄
M4
皿
12
0.7
TRX
ユニクロ
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42395665
M5×10
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
10
0.8
TRX
ユニクロ
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395674
M5×16
1箱(700個)
鉄
M5
皿
16
0.8
TRX
ユニクロ
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395683
M6×15
1箱(500個)
鉄
M6
皿
15
1
TRX
ユニクロ
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395692
M6×20
1箱(400個)
鉄
M6
皿
20
1
TRX
ユニクロ
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395701
M6×25
1箱(500個)
鉄
M6
皿
25
1
TRX
ユニクロ
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395717
M6×30
1箱(400個)
鉄
M6
皿
30
1
TRX
ユニクロ
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160302
M3×5
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
5
0.5
TRX
ユニクロ
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160311
M3×8
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
8
0.5
TRX
ユニクロ
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160327
M3×10
1箱(2000個)
鉄
M3
皿
10
0.5
TRX
ユニクロ
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160336
M4×8
1箱(2000個)
鉄
M4
皿
8
0.7
TRX
ユニクロ
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160345
M4×10
1箱(1500個)
鉄
M4
皿
10
0.7
TRX
ユニクロ
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160354
M5×12
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
12
0.8
TRX
ユニクロ
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43160363
M6×12
1箱(500個)
鉄
M6
皿
12
1
TRX
ユニクロ
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43160372
M6×35
1箱(300個)
鉄
M6
皿
35
1
TRX
ユニクロ
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160381
M6×40
1箱(300個)
鉄
M6
皿
40
1
TRX
ユニクロ
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43160397
M6×45
1箱(250個)
鉄
M6
皿
45
1
TRX
ユニクロ
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください