大阪魂
TRX皿小ねじ(鉄/生地)(小箱)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42395735
M3×5
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
5
0.5
TRX
生地
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395744
M3×6
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
6
0.5
TRX
生地
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395753
M3×8
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
8
0.5
TRX
生地
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395762
M3×10
1箱(2000個)
鉄
M3
皿
10
0.5
TRX
生地
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395771
M4×8
1箱(2000個)
鉄
M4
皿
8
0.7
TRX
生地
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395787
M4×10
1箱(1500個)
鉄
M4
皿
10
0.7
TRX
生地
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395796
M4×14
1箱(1000個)
鉄
M4
皿
14
0.7
TRX
生地
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395814
M5×12
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
12
0.8
TRX
生地
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
42395823
M6×15
1箱(500個)
鉄
M6
皿
15
1
TRX
生地
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395832
M6×20
1箱(400個)
鉄
M6
皿
20
1
TRX
生地
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395841
M6×30
1箱(400個)
鉄
M6
皿
30
1
TRX
生地
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395805
M5×10
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
10
0.8
TRX
生地
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください