大阪魂
鋼7マーク小形アプセット小ねじ細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
鉄
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42396207
M10×16
1箱(230個)
16
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396216
M10×25
1箱(180個)
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396225
M10×30
1箱(150個)
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396234
M10×35
1箱(130個)
35
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396243
M10×50
1箱(100個)
50
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163811
M10×20
1箱(200個)
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163827
M10×40
1箱(120個)
40
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
43163836
M10×45
1箱(100個)
45
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください