大阪魂
鋼7マーク小形アプセット小ねじ細目(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
鉄
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
7
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42396252
M10×16
1箱(230個)
16
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396261
M10×20
1箱(200個)
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396277
M10×25
1箱(180個)
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396286
M10×30
1箱(150個)
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
42396295
M10×35
1箱(130個)
35
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396304
M10×40
1箱(120個)
40
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396313
M10×45
1箱(100個)
45
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396322
M10×50
1箱(100個)
50
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください