大阪魂
(+)アプセットPD=1(W16x1.0組込)(ステンレス/コート)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
種類
PD=1(W16×1.0組込)
表面処理
コート
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42396523
M6×15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください