大阪魂
(+)トラスP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
(最大)4.4
表面処理
ニッケル
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
トラス組込
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42396681
M4×8
1箱(900個)
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396697
M4×10
1箱(800個)
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください