大阪魂
(+)トラスP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42396706
M4×8
1箱(900個)
M4
0.7
8
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396715
M4×10
1箱(800個)
M4
0.7
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396724
M4×12
1箱(700個)
M4
0.7
12
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396733
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396742
M6×30
1箱(250個)
M6
1
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください