曜日別特売

(+)トラスP=3(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(+)トラスP=3(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)トラスP=3(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)トラスP=3(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
頭部形状トラス組込材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=3(SW+JIS W組込)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42396751M4×81箱(900個)M48-0.72
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
42396767M4×101箱(800個)M410-0.72
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396776M6×201箱(200個)M620-12
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
43268811M6×161箱(250個)M6161-2
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4075:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする