大阪魂
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
種類
I=1(ISO W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42397031
M2×4
1箱(6000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397056
M2×6
1箱(4000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397065
M2.5×5
1箱(3000個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397074
M2.5×6
1箱(2500個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397083
M2.5×9
1箱(1800個)
M2.5
9
-
0.45
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397092
M2.5×10
1箱(1800個)
M2.5
10
-
0.45
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397101
M2.5×12
1箱(1500個)
M2.5
12
-
0.45
1
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
42397117
M2.5×14
1箱(1300個)
M2.5
14
-
0.45
1
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397126
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397135
M2.6×5
1箱(2500個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397144
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397153
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397162
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397171
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
-
0.5
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397187
M3×16
1箱(1300個)
M3
16
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397196
M4×6
1箱(1300個)
M4
6
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397205
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397214
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
-
0.7
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
42397223
M4×12
1箱(900個)
M4
12
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397232
M4×14
1箱(800個)
M4
14
-
0.7
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397241
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397257
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397266
M5×8
1箱(700個)
M5
8
-
0.8
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397275
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397284
M5×12
1箱(600個)
M5
12
-
0.8
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397293
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397302
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397311
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397327
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397336
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397345
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397354
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164466
M3×15
1箱(1400個)
M3
15
0.5
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164475
M4×5
1箱(1400個)
M4
5
0.7
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164484
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
0.5
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164493
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164502
M2.6×8
1箱(1800個)
M2.6
8
0.45
-
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164511
M3×5
1箱(1800個)
M3
5
0.5
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164545
M2.5×8
1箱(2000個)
M2.5
8
0.45
-
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164554
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
0.4
-
1
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164563
M5×18
1箱(450個)
M5
18
0.8
-
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164572
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
-
2
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164581
M4×18
1箱(700個)
M4
18
0.7
-
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164597
M5×6
1箱(700個)
M5
6
0.8
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397047
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
-
0.4
1
取扱い終了
返品不可
43164441
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43164457
M2.6×12
1箱(1400個)
M2.6
12
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43164527
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
12
0.4
-
1
取扱い終了
返品不可
43164536
M2.5×7
1箱(2000個)
M2.5
7
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43164606
M2.6×20
1箱(800個)
M2.6
20
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ