曜日別特売

(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類I=3 薄板用(SW+ISOW組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42398097M3×61箱(1600個)M36-0.52
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42398106M3×81箱(1600個)M38-0.52
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42398115M3×101箱(1500個)M310-0.52
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42398124M4×101箱(1000個)M410-0.72
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42398133M5×81箱(700個)M58-0.82
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42398142M5×121箱(500個)M512-0.82
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42398151M5×161箱(450個)M516-0.82
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42398167M5×201箱(400個)M520-0.82
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42398176M6×101箱(400個)M610-12
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42398185M6×121箱(350個)M612-12
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42398194M6×141箱(300個)M614-12
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42398203M6×161箱(300個)M616-12
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42398212M6×181箱(300個)M618-12
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
42398221M6×201箱(250個)M620-12
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
43269021M3×51箱(1600個)M350.5-2
取扱い終了
返品不可
43269037M3×71箱(1600個)M370.5-2
取扱い終了
返品不可
43269046M3×121箱(1800個)M3120.5-2
取扱い終了
返品不可
43269055M3×141箱(1500個)M3140.5-2
取扱い終了
返品不可
43269064M3×151箱(1500個)M3150.5-2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2959:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする