大阪魂
(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
種類
I=3 薄板用(SW+ISOW組込)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42398246
M3×6
1箱(1600個)
M3
6
-
0.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42398255
M4×8
1箱(1200個)
M4
8
-
0.7
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43269195
M3×8
1箱(1600個)
M3
8
0.5
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269247
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269256
M5×8
1箱(700個)
M5
8
0.8
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
43269265
M5×16
1箱(450個)
M5
16
0.8
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43269274
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
43269177
M3×5
1箱(1600個)
M3
5
0.5
-
取扱い終了
返品不可
43269186
M3×7
1箱(1600個)
M3
7
0.5
-
取扱い終了
返品不可
43269204
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
0.5
-
取扱い終了
返品不可
43269213
M3×12
1箱(1800個)
M3
12
0.5
-
取扱い終了
返品不可
43269222
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
取扱い終了
返品不可
43269231
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください