大阪魂
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込) 丸先タイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3(SW+ISOW組込) 丸先タイプ
寸法a(mm)
3
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
7
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
2
寸法l1(mm)
0.6~1.0
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
内容量
1箱(1500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42398264
M3×6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください