曜日別特売

(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/生地)(小箱)

(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/生地)(小箱) - 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/生地)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質黄銅十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)寸法a(mm)4.4表面処理生地寸法D1(mm)9寸法T(mm)0.8頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)(最大)7寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42399025M4×81箱(1500個)8
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399034M4×101箱(1200個)10
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399043M4×121箱(1000個)12
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399052M4×161箱(1000個)16
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399061M4×201箱(700個)20
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
486:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする