大阪魂
(+-)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
クロメート
種類
I=3(SW+ISOW組込)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42402105
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272381
M3×6
1箱(1600個)
M3
6
0.5
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください