大阪魂
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
生地
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42403785
M2×8
1箱(4000個)
M2
0.4
8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42403803
M2.5×18
1箱(1000個)
M2.5
0.45
18
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42403821
M2.6×25
1箱(700個)
M2.6
0.45
25
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
42403846
M3×10
1箱(1500個)
M3
0.5
10
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42403882
M4×35
1箱(300個)
M4
0.7
35
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42403891
M4×55
1箱(300個)
M4
0.7
55
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42403907
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42403925
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
42403934
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42403943
M6×22
1箱(350個)
M6
1
22
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42403977
M8×20
1箱(130個)
M8
1.25
20
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42403794
M2.3×4
1箱(3500個)
M2.3
0.4
4
取扱い終了
返品不可
42403812
M2.6×12
1箱(1400個)
M2.6
0.45
12
取扱い終了
返品不可
42403837
M3×5
1箱(1500個)
M3
0.5
5
取扱い終了
返品不可
42403855
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
取扱い終了
返品不可
42403864
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
取扱い終了
42403873
M3×50
1箱(500個)
M3
0.5
50
取扱い終了
返品不可
42403916
M5×40
1箱(250個)
M5
0.8
40
取扱い終了
42403952
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
取扱い終了
返品不可
42403961
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください