曜日別特売

(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)

(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類I=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42404047M6×121箱(350個)M612-1-
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404056M6×161箱(300個)M616-1-
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
43272546M4×81箱(1300個)M480.7-2
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
43272555M4×101箱(1200個)M4100.7-2
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
43272564M4×121箱(1000個)M4120.7-2
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272582M4×181箱(800個)M4180.7-2
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
43272591M4×201箱(700個)M4200.7-2
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272537M4×61箱(1500個)M460.7-2
取扱い終了
返品不可
43272573M4×141箱(900個)M4140.7-2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2119:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする