大阪魂
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42404372
M2×4
1箱(7000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404381
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404397
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404406
M2×7
1箱(4000個)
M2
7
-
0.4
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
42404415
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404424
M2×10
1箱(3500個)
M2
10
-
0.4
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404433
M2×15
1箱(2000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404442
M2×16
1箱(2000個)
M2
16
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404451
M2.3×6
1箱(4000個)
M2.3
6
-
0.4
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42404467
M2.3×8
1箱(3500個)
M2.3
8
-
0.4
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42404476
M2.5×4
1箱(3500個)
M2.5
4
-
0.45
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404485
M2.5×5
1箱(3500個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404494
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404503
M2.5×8
1箱(2500個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404512
M2.5×10
1箱(2200個)
M2.5
10
-
0.45
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404521
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
12
-
0.45
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
42404537
M2.5×14
1箱(1500個)
M2.5
14
-
0.45
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404546
M2.5×20
1箱(1000個)
M2.5
20
-
0.45
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404555
M2.5×25
1箱(800個)
M2.5
25
-
0.45
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
42404564
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404573
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404582
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
42404591
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404607
M4×14
1箱(900個)
M4
14
-
0.7
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404616
M4×15
1箱(900個)
M4
15
-
0.7
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404625
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404634
M4×18
1箱(800個)
M4
18
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404643
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404652
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404661
M4×30
1箱(500個)
M4
30
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
42404677
M4×35
1箱(400個)
M4
35
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
42404686
M4×70
1箱(250個)
M4
70
-
0.7
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42404695
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404704
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404713
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404722
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404731
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404747
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42404756
M8×16
1箱(150個)
M8
16
-
1.25
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43181031
M2.5×21
1箱(1000個)
M2.5
21
0.45
-
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181047
M2.5×18
1箱(1200個)
M2.5
18
0.45
-
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43181056
M4×9
1箱(1200個)
M4
9
0.7
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181074
M2.3×14
1箱(1500個)
M2.3
14
0.4
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181083
M2.3×16
1箱(1500個)
M2.3
16
0.4
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
43181092
M2.5×15
1箱(1500個)
M2.5
15
0.45
-
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181101
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
16
0.45
-
1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43181117
M4×5
1箱(1500個)
M4
5
0.7
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181135
M8×12
1箱(180個)
M8
12
1.25
-
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181144
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
12
0.4
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181153
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ