大阪魂
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42404765
M2×4
1箱(7000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404774
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404783
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404792
M2×7
1箱(4000個)
M2
7
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404817
M2×10
1箱(3500個)
M2
10
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404826
M2×12
1箱(3000個)
M2
12
-
0.4
1
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
42404835
M2.3×4
1箱(5000個)
M2.3
4
-
0.4
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404844
M2.3×5
1箱(4000個)
M2.3
5
-
0.4
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42404853
M2.3×6
1箱(4000個)
M2.3
6
-
0.4
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404862
M2.3×8
1箱(3500個)
M2.3
8
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404871
M2.3×10
1箱(2500個)
M2.3
10
-
0.4
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404887
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
12
-
0.4
1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404896
M2.3×14
1箱(1500個)
M2.3
14
-
0.4
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404905
M2.3×16
1箱(1500個)
M2.3
16
-
0.4
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404914
M2.3×18
1箱(1200個)
M2.3
18
-
0.4
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404923
M2.5×4
1箱(3500個)
M2.5
4
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404932
M2.5×5
1箱(3500個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404941
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404957
M2.5×7
1箱(3000個)
M2.5
7
-
0.45
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404966
M2.5×8
1箱(2500個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404975
M2.5×10
1箱(2200個)
M2.5
10
-
0.45
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404984
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
12
-
0.45
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42404993
M2.5×14
1箱(1500個)
M2.5
14
-
0.45
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405002
M2.5×15
1箱(1500個)
M2.5
15
-
0.45
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405011
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
16
-
0.45
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
42405027
M2.5×18
1箱(1200個)
M2.5
18
-
0.45
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405036
M2.5×20
1箱(1000個)
M2.5
20
-
0.45
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42405045
M2.5×25
1箱(800個)
M2.5
25
-
0.45
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405054
M2.5×45
1箱(400個)
M2.5
45
-
0.45
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405063
M4×5
1箱(1500個)
M4
5
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405072
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405081
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405097
M4×9
1箱(1200個)
M4
9
-
0.7
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405106
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405115
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405124
M4×14
1箱(900個)
M4
14
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405133
M4×15
1箱(900個)
M4
15
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
42405142
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405151
M4×18
1箱(800個)
M4
18
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405167
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405176
M4×22
1箱(700個)
M4
22
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
42405185
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405194
M4×28
1箱(500個)
M4
28
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405203
M4×30
1箱(500個)
M4
30
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42405212
M4×35
1箱(400個)
M4
35
-
0.7
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405221
M4×40
1箱(500個)
M4
40
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405237
M4×45
1箱(400個)
M4
45
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405246
M4×50
1箱(400個)
M4
50
-
0.7
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405255
M4×55
1箱(300個)
M4
55
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405264
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ