大阪魂
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42406104
M2×4
1箱(7000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406113
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406122
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406131
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42406147
M2×10
1箱(3500個)
M2
10
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406156
M2×12
1箱(3000個)
M2
12
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406165
M2.3×4
1箱(5000個)
M2.3
4
-
0.4
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406174
M2.3×6
1箱(4000個)
M2.3
6
-
0.4
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406183
M2.3×8
1箱(3500個)
M2.3
8
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406192
M2.3×10
1箱(2500個)
M2.3
10
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406201
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
12
-
0.4
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406217
M2.3×14
1箱(1500個)
M2.3
14
-
0.4
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406226
M2.3×16
1箱(1500個)
M2.3
16
-
0.4
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406235
M2.3×18
1箱(1200個)
M2.3
18
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42406244
M2.5×4
1箱(3500個)
M2.5
4
-
0.45
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42406253
M2.5×5
1箱(3500個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406262
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406271
M2.5×7
1箱(3000個)
M2.5
7
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
42406287
M2.5×8
1箱(2500個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406296
M2.5×9
1箱(2200個)
M2.5
9
-
0.45
1
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42406305
M2.5×10
1箱(2200個)
M2.5
10
-
0.45
1
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406314
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
12
-
0.45
1
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406332
M2.5×14
1箱(1500個)
M2.5
14
-
0.45
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406341
M2.5×15
1箱(1500個)
M2.5
15
-
0.45
1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42406357
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
16
-
0.45
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406366
M2.5×18
1箱(1200個)
M2.5
18
-
0.45
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406375
M2.5×20
1箱(1000個)
M2.5
20
-
0.45
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406384
M2.5×22
1箱(1000個)
M2.5
22
-
0.45
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406393
M2.5×25
1箱(800個)
M2.5
25
-
0.45
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406402
M2.5×30
1箱(700個)
M2.5
30
-
0.45
1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406411
M2.5×35
1箱(600個)
M2.5
35
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406427
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406436
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406445
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406454
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406463
M4×14
1箱(900個)
M4
14
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
42406472
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406481
M4×18
1箱(800個)
M4
18
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406497
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406506
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406515
M4×35
1箱(400個)
M4
35
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406524
M4×40
1箱(500個)
M4
40
-
0.7
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406533
M4×45
1箱(400個)
M4
45
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406542
M4×50
1箱(400個)
M4
50
-
0.7
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406551
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406567
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406576
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406585
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406594
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42406603
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ