大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
種類
IK=1(ISO小形W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42407102
M2×3
1箱(8000個)
M2
3
-
0.4
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407111
M2×5
1箱(6000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407127
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407136
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407145
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
12
-
0.45
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407154
M2.5×14
1箱(2000個)
M2.5
14
-
0.45
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407172
M2.5×20
1箱(1000個)
M2.5
20
-
0.45
1
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407181
M2.5×25
1箱(900個)
M2.5
25
-
0.45
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407197
M2.5×35
1箱(600個)
M2.5
35
-
0.45
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
42407206
M4×5
1箱(1800個)
M4
5
-
0.7
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407215
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
-
0.7
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407224
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407233
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407242
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42407251
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
-
0.7
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407267
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407276
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407285
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407294
M4×35
1箱(400個)
M4
35
-
0.7
2
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407303
M6×10
1箱(450個)
M6
10
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407312
M6×12
1箱(400個)
M6
12
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407321
M6×14
1箱(350個)
M6
14
-
1
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407337
M6×16
1箱(350個)
M6
16
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407346
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407355
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407364
M6×30
1箱(300個)
M6
30
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407373
M6×35
1箱(250個)
M6
35
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42407382
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
1
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43187401
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
10
0.45
-
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
43187417
M2×12
1箱(3000個)
M2
12
0.4
-
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43187426
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187453
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
5
0.45
-
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43187471
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43187514
M2×4
1箱(8000個)
M2
4
0.4
-
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42407163
M2.5×15
1箱(1600個)
M2.5
15
-
0.45
1
取扱い終了
返品不可
43187435
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43187444
M6×22
1箱(350個)
M6
22
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43187462
M6×8
1箱(450個)
M6
8
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43187487
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43187496
M2.5×30
1箱(700個)
M2.5
30
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43187505
M4×22
1箱(700個)
M4
22
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43187523
M4×15
1箱(800個)
M4
15
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください