曜日別特売

(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱)

(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類LI=2(内歯W組込)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42408073M2.6×51箱(2500個)M2.65-0.451
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42408082M2.6×61箱(2000個)M2.66-0.451
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408107M2.6×121箱(1600個)M2.612-0.451
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
42408116M3×61箱(2500個)M36-0.52
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408125M3×121箱(2000個)M312-0.52
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
42408152M4×81箱(1600個)M48-0.72
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
42408161M4×101箱(1200個)M410-0.72
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408177M4×181箱(900個)M418-0.72
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
43190935M4×151箱(1000個)M4150.7-2
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43190944M4×121箱(1200個)M4120.7-2
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
43190953M3×101箱(1800個)M3100.5-2
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190971M4×61箱(1800個)M460.7-2
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190987M2.6×81箱(2000個)M2.680.45-1
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190996M3×81箱(2000個)M380.5-2
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191005M3×51箱(2500個)M350.5-2
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191014M5×81箱(800個)M580.8-2
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191023M5×101箱(800個)M5100.8-2
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43191032M5×121箱(800個)M5120.8-2
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42408091M2.6×101箱(1800個)M2.610-0.451
取扱い終了
返品不可
42408134M3×151箱(1800個)M315-0.52
取扱い終了
返品不可
42408143M3×181箱(1600個)M318-0.52
取扱い終了
返品不可
43190962M3×161箱(1800個)M3160.5-2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする