大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42408335
M3×6
1箱(3000個)
M3
6
ニッケル
-
0.5
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408344
M3×8
1箱(3000個)
M3
8
ニッケル
-
0.5
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
42408353
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
ニッケル
-
0.5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408387
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
ニッケル
-
0.7
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408396
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
ニッケル
-
0.7
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408405
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
ニッケル
-
0.7
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408423
M4×15
1箱(700個)
M4
15
ニッケル
-
0.7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43273702
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
生地
0.5
-
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273711
M3×5
1箱(3500個)
M3
5
生地
0.5
-
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273727
M3×6
1箱(3000個)
M3
6
生地
0.5
-
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273736
M3×8
1箱(3000個)
M3
8
生地
0.5
-
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273745
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
生地
0.5
-
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273754
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
生地
0.5
-
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273763
M4×5
1箱(1500個)
M4
5
生地
0.7
-
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273772
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
生地
0.7
-
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273781
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
生地
0.7
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273797
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
生地
0.7
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273806
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
生地
0.7
-
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273815
M4×15
1箱(700個)
M4
15
生地
0.7
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42408317
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
ニッケル
-
0.5
取扱い終了
返品不可
42408326
M3×5
1箱(3500個)
M3
5
ニッケル
-
0.5
取扱い終了
返品不可
42408362
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
ニッケル
-
0.5
取扱い終了
返品不可
42408371
M4×5
1箱(1500個)
M4
5
ニッケル
-
0.7
取扱い終了
返品不可
42408414
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
ニッケル
-
0.7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください