大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
種類
LO=2(外歯W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42408597
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42408606
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408615
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
-
0.5
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408624
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408633
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408642
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408651
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
-
0.5
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408667
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
-
0.5
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408676
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
-
0.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408685
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
-
0.7
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408694
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408703
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408712
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408721
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408737
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408746
M4×18
1箱(900個)
M4
18
-
0.7
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42408755
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
42408764
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408773
M4×30
1箱(500個)
M4
30
-
0.7
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408782
M4×38
1箱(500個)
M4
38
-
0.7
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408791
M4×40
1箱(500個)
M4
40
-
0.7
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408807
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
-
0.8
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408816
M5×8
1箱(800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408825
M5×10
1箱(800個)
M5
10
-
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408834
M5×12
1箱(800個)
M5
12
-
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408843
M5×14
1箱(700個)
M5
14
-
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408852
M5×16
1箱(600個)
M5
16
-
0.8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408861
M5×25
1箱(600個)
M5
25
-
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408877
M5×30
1箱(500個)
M5
30
-
0.8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408886
M6×10
1箱(500個)
M6
10
-
1
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408895
M6×12
1箱(450個)
M6
12
-
1
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42408904
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43192554
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43192563
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192572
M2.6×12
1箱(1600個)
M2.6
12
0.45
-
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43192581
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192597
M2.6×10
1箱(1800個)
M2.6
10
0.45
-
1
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43192606
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192615
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43192624
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
10
0.6
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43192633
M2.6×8
1箱(2000個)
M2.6
8
0.45
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
43192642
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
0.6
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43192676
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
6
0.6
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43192685
M4×35
1箱(450個)
M4
35
0.7
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43192694
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43192712
M2×6
1箱(6000個)
M2
6
0.4
-
1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43192651
M3.5×7
1箱(2200個)
M3.5
7
0.6
-
2
取扱い終了
返品不可
43192667
M2.6×5
1箱(2500個)
M2.6
5
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43192703
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください