大阪魂
(+)ナベP=1(JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
種類
P=1(JIS W組込)
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42410015
M2×4
1箱(5000個)
M2
4
ニッケル
-
0.4
1
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410024
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
ニッケル
-
0.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410033
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
ニッケル
-
0.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410042
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
ニッケル
-
0.5
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410051
M3×12
1箱(1500個)
M3
12
ニッケル
-
0.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42410067
M4×6
1箱(1300個)
M4
6
ニッケル
-
0.7
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410076
M4×8
1箱(1200個)
M4
8
ニッケル
-
0.7
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410085
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
ニッケル
-
0.7
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410094
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
ニッケル
-
0.7
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410103
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
ニッケル
-
0.7
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410112
M4×20
1箱(700個)
M4
20
ニッケル
-
0.7
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410121
M5×8
1箱(800個)
M5
8
ニッケル
-
0.8
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410137
M5×10
1箱(700個)
M5
10
ニッケル
-
0.8
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410146
M5×12
1箱(700個)
M5
12
ニッケル
-
0.8
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410155
M5×25
1箱(350個)
M5
25
ニッケル
-
0.8
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410164
M6×12
1箱(500個)
M6
12
ニッケル
-
1
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43275443
M2×4
1箱(5000個)
M2
4
生地
0.4
-
1
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43275452
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
生地
0.4
-
1
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275461
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
生地
0.5
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43275477
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
生地
0.5
-
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43275486
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
生地
0.5
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43275495
M3×12
1箱(1500個)
M3
12
生地
0.5
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43275504
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
生地
0.5
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43275513
M3.5×8
1箱(1500個)
M3.5
8
生地
0.6
-
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275522
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
生地
0.7
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43275531
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
生地
0.7
-
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43275547
M4×20
1箱(700個)
M4
20
生地
0.7
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275556
M4×25
1箱(600個)
M4
25
生地
0.7
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275565
M5×10
1箱(700個)
M5
10
生地
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43275574
M5×15
1箱(600個)
M5
15
生地
0.8
-
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275583
M5×20
1箱(400個)
M5
20
生地
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43275592
M5×25
1箱(350個)
M5
25
生地
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43275601
M6×12
1箱(500個)
M6
12
生地
1
-
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43275382
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
ニッケル
0.4
-
1
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43275391
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
ニッケル
0.5
-
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275407
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
ニッケル
0.5
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43275416
M4×25
1箱(600個)
M4
25
ニッケル
0.7
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275425
M5×15
1箱(600個)
M5
15
ニッケル
0.8
-
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43275434
M8×16
1箱(200個)
M8
16
ニッケル
1.25
-
3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください