大阪魂
(+)ナベP=1(JISW組込)(黄銅/生地)(小箱)
材質
黄銅
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
生地
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42410173
M4×6
1箱(1300個)
M4
0.7
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410182
M4×8
1箱(1200個)
M4
0.7
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410191
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410207
M5×6
1箱(800個)
M5
0.8
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410216
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410225
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください