大阪魂
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
P=1(JIS W組込)
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42410234
M2×4
1箱(4000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410243
M2×6
1箱(3500個)
M2
6
-
0.4
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410252
M2×8
1箱(3000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410261
M2×15
1箱(2000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42410277
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410286
M2.6×5
1箱(2000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410295
M2.6×8
1箱(1800個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410304
M2.6×10
1箱(1500個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410313
M3×5
1箱(1800個)
M3
5
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410322
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410331
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410347
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410356
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410365
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
-
0.5
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
42410374
M3×15
1箱(1400個)
M3
15
-
0.5
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410383
M3×16
1箱(1300個)
M3
16
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410392
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
-
0.5
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410401
M3×25
1箱(900個)
M3
25
-
0.5
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410417
M4×6
1箱(1300個)
M4
6
-
0.7
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410426
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410435
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410444
M4×12
1箱(900個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410453
M4×14
1箱(800個)
M4
14
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410462
M4×15
1箱(800個)
M4
15
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410471
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410487
M4×18
1箱(700個)
M4
18
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410496
M4×20
1箱(600個)
M4
20
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410505
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410514
M4×30
1箱(450個)
M4
30
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410523
M4×35
1箱(400個)
M4
35
-
0.7
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410532
M4×40
1箱(500個)
M4
40
-
0.7
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410541
M5×8
1箱(700個)
M5
8
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
42410557
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410566
M5×12
1箱(600個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410575
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42410584
M5×15
1箱(450個)
M5
15
-
0.8
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410593
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410602
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410611
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410627
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42410636
M6×8
1箱(500個)
M6
8
-
1
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42410645
M6×10
1箱(500個)
M6
10
-
1
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410654
M6×12
1箱(400個)
M6
12
-
1
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410663
M6×14
1箱(350個)
M6
14
-
1
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410672
M6×16
1箱(350個)
M6
16
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410681
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
42410697
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410706
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410715
M8×12
1箱(150個)
M8
12
-
1.25
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410724
M8×16
1箱(150個)
M8
16
-
1.25
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ