大阪魂
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
種類
P=1(JIS W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42410742
M2×4
1箱(4000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409595
M4×55
1箱(300個)
M4
55
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410751
M2×5
1箱(3500個)
M2
5
-
0.4
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409604
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410767
M2×6
1箱(3500個)
M2
6
-
0.4
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409613
M4×65
1箱(250個)
M4
65
-
0.7
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410776
M2×8
1箱(3000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409622
M4×70
1箱(250個)
M4
70
-
0.7
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410785
M2×10
1箱(2500個)
M2
10
-
0.4
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409631
M5×55
1箱(200個)
M5
55
-
0.8
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410794
M2×12
1箱(2200個)
M2
12
-
0.4
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42409647
M5×60
1箱(200個)
M5
60
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410803
M2×15
1箱(2000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409656
M5×70
1箱(150個)
M5
70
-
0.8
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410812
M2.3×5
1箱(3000個)
M2.3
5
-
0.4
1
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409665
M5×75
1箱(150個)
M5
75
-
0.8
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410821
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42409674
M6×60
1箱(150個)
M6
60
-
1
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410837
M2.6×5
1箱(2000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410846
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410855
M2.6×8
1箱(1800個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410864
M2.6×12
1箱(1400個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410873
M3×4
1箱(1800個)
M3
4
-
0.5
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410882
M3×5
1箱(1800個)
M3
5
-
0.5
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410891
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410907
M3×7
1箱(1500個)
M3
7
-
0.5
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410916
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
-
0.5
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410925
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410934
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
42410943
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410952
M3×15
1箱(1400個)
M3
15
-
0.5
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410961
M3×16
1箱(1300個)
M3
16
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410977
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410986
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
-
0.5
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42410995
M3×22
1箱(900個)
M3
22
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411004
M3×25
1箱(900個)
M3
25
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411013
M3×30
1箱(700個)
M3
30
-
0.5
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411022
M3×35
1箱(500個)
M3
35
-
0.5
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411031
M3×40
1箱(500個)
M3
40
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411047
M3×45
1箱(600個)
M3
45
-
0.5
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411056
M3×50
1箱(500個)
M3
50
-
0.5
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411065
M4×5
1箱(1300個)
M4
5
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411074
M4×6
1箱(1300個)
M4
6
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411083
M4×7
1箱(1200個)
M4
7
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411092
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411101
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
-
0.7
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411117
M4×11
1箱(1000個)
M4
11
-
0.7
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411126
M4×12
1箱(900個)
M4
12
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411135
M4×14
1箱(800個)
M4
14
-
0.7
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411144
M4×15
1箱(800個)
M4
15
-
0.7
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ