大阪魂
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/パーカー)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.3
表面処理
パーカー
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42413192
M4×20
1箱(600個)
20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42413201
M4×25
1箱(500個)
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください