大阪魂
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
生地
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42414373
M3×18
1箱(1200個)
M3
0.5
18
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414382
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414416
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414425
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414443
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414452
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414364
M2×6
1箱(3500個)
M2
0.4
6
取扱い終了
返品不可
42409787
M5×70
1箱(150個)
M5
0.8
70
取扱い終了
返品不可
42414391
M3×24
1箱(900個)
M3
0.5
24
取扱い終了
返品不可
42414407
M4×50
1箱(350個)
M4
0.7
50
取扱い終了
返品不可
42414434
M6×14
1箱(350個)
M6
1
14
取扱い終了
返品不可
42414461
M8×18
1箱(130個)
M8
1.25
18
取扱い終了
返品不可
42414477
M8×35
1箱(130個)
M8
1.25
35
取扱い終了
返品不可
42414486
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください