大阪魂
(+)ナベP=2 薄板用(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
種類
P=2(薄板用・SW組込)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42415274
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42415283
M5×8
1箱(800個)
M5
8
-
0.8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43276326
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43276335
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
0.5
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276344
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
0.5
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276353
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
0.5
-
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276362
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
-
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276371
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276387
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
0.7
-
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276396
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
0.7
-
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276405
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
0.7
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276414
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276423
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43276432
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
43276441
M4×18
1箱(900個)
M4
18
0.7
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276457
M4×20
1箱(800個)
M4
20
0.7
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276466
M5×10
1箱(800個)
M5
10
0.8
-
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276475
M5×12
1箱(800個)
M5
12
0.8
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276484
M5×15
1箱(600個)
M5
15
0.8
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276493
M5×16
1箱(600個)
M5
16
0.8
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276502
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください