大阪魂
(+)ナベP=2 薄板用(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
2
種類
P=2(薄板用・SW組込)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42415475
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42415484
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
-
0.7
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42415493
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42415502
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
-
0.7
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42415511
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42415527
M5×20
1箱(500個)
M5
20
-
0.8
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43276545
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276554
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
0.5
-
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43276563
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
0.5
-
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43276572
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
0.5
-
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276581
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
0.5
-
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43276606
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43276615
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
-
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276624
M4×18
1箱(900個)
M4
18
0.7
-
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276633
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276642
M5×10
1箱(800個)
M5
10
0.8
-
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43276651
M5×12
1箱(800個)
M5
12
0.8
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276676
M5×16
1箱(600個)
M5
16
0.8
-
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276597
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
-
取扱い終了
返品不可
43276667
M5×15
1箱(600個)
M5
15
0.8
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください