大阪魂
(+)ナベP=2 薄板用(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
十字穴番号
2
種類
P=2(薄板用・SW組込)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42415554
M5×8
1箱(800個)
M5
8
-
0.8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277543
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277552
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
0.5
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277561
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
0.5
-
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277577
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
0.5
-
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277586
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
0.5
-
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277604
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277613
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
0.7
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277622
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
0.7
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277631
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
0.7
-
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277647
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277656
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277665
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277674
M4×18
1箱(900個)
M4
18
0.7
-
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277683
M4×20
1箱(800個)
M4
20
0.7
-
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
43277692
M5×10
1箱(800個)
M5
10
0.8
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277701
M5×12
1箱(800個)
M5
12
0.8
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277726
M5×16
1箱(600個)
M5
16
0.8
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277735
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
-
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43277595
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
-
取扱い終了
返品不可
43277717
M5×15
1箱(600個)
M5
15
0.8
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください