大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(黄銅/クローム)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
113
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42415983
M5×10
1箱(1000個)
M5
10
クローム
-
0.8
2
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43280851
M2×3
1箱(10000個)
M2
3
生地
0.4
-
1
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43280867
M2×4
1箱(8000個)
M2
4
生地
0.4
-
1
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43280876
M2×5
1箱(8000個)
M2
5
生地
0.4
-
1
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43280885
M2×6
1箱(7000個)
M2
6
生地
0.4
-
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43280894
M2×8
1箱(6000個)
M2
8
生地
0.4
-
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43280903
M2×10
1箱(5000個)
M2
10
生地
0.4
-
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43280912
M2×12
1箱(4000個)
M2
12
生地
0.4
-
1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43280921
M2×14
1箱(3000個)
M2
14
生地
0.4
-
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43280937
M2×15
1箱(3000個)
M2
15
生地
0.4
-
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43280946
M2×16
1箱(2500個)
M2
16
生地
0.4
-
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43280955
M2×18
1箱(2000個)
M2
18
生地
0.4
-
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43280964
M2×20
1箱(2000個)
M2
20
生地
0.4
-
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43280973
M2.3×5
1箱(5000個)
M2.3
5
生地
0.4
-
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
72日以内出荷
43280982
M2.3×6
1箱(5000個)
M2.3
6
生地
0.4
-
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43280991
M2.3×8
1箱(4000個)
M2.3
8
生地
0.4
-
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281007
M2.3×10
1箱(3500個)
M2.3
10
生地
0.4
-
1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
43281016
M2.3×12
1箱(3000個)
M2.3
12
生地
0.4
-
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281025
M2.3×14
1箱(2500個)
M2.3
14
生地
0.4
-
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281034
M2.3×16
1箱(2000個)
M2.3
16
生地
0.4
-
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281043
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
4
生地
0.45
-
1
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281052
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
5
生地
0.45
-
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281061
M2.5×6
1箱(4000個)
M2.5
6
生地
0.45
-
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281077
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
8
生地
0.45
-
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281086
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
10
生地
0.45
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281095
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
12
生地
0.45
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281104
M2.5×14
1箱(2000個)
M2.5
14
生地
0.45
-
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281113
M2.5×15
1箱(2000個)
M2.5
15
生地
0.45
-
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281122
M2.5×16
1箱(2000個)
M2.5
16
生地
0.45
-
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
72日以内出荷
43281131
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
18
生地
0.45
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281147
M2.5×20
1箱(1500個)
M2.5
20
生地
0.45
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
72日以内出荷
43281156
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
4
生地
0.45
-
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281174
M2.6×6
1箱(4000個)
M2.6
6
生地
0.45
-
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281183
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
8
生地
0.45
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43281192
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
10
生地
0.45
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43281201
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
12
生地
0.45
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281217
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
14
生地
0.45
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281226
M2.6×15
1箱(2000個)
M2.6
15
生地
0.45
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281235
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
16
生地
0.45
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281244
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
18
生地
0.45
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281253
M2.6×20
1箱(1000個)
M2.6
20
生地
0.45
-
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281262
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
生地
0.5
-
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
72日以内出荷
43281271
M3×7
1箱(3000個)
M3
7
生地
0.5
-
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281287
M3×10
1箱(2500個)
M3
10
生地
0.5
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281296
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
生地
0.5
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281305
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
生地
0.5
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
43281314
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
生地
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281323
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
生地
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43281332
M3×18
1箱(1500個)
M3
18
生地
0.5
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281341
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
生地
0.5
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
72日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ