大阪魂
(+-)ナベP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
プラスマイナス
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42416936
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
ニッケル
-
0.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42416945
M4×6
1箱(2000個)
M4
6
ニッケル
-
0.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42416954
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
ニッケル
-
0.7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43281804
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
生地
0.5
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281813
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
生地
0.5
-
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281822
M3×8
1箱(3000個)
M3
8
生地
0.5
-
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281831
M3×10
1箱(2500個)
M3
10
生地
0.5
-
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281847
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
生地
0.5
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281856
M4×6
1箱(2000個)
M4
6
生地
0.7
-
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281865
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
生地
0.7
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
43281874
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
生地
0.7
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281883
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
生地
0.7
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281892
M5×8
1箱(800個)
M5
8
生地
0.8
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
43281901
M5×10
1箱(1000個)
M5
10
生地
0.8
-
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281917
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
生地
0.8
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43280781
M3×8
1箱(3000個)
M3
8
ニッケル
0.5
-
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43280797
M3×10
1箱(2500個)
M3
10
ニッケル
0.5
-
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43280806
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
ニッケル
0.5
-
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43280815
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
ニッケル
0.7
-
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43280824
M5×8
1箱(800個)
M5
8
ニッケル
0.8
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43280833
M5×10
1箱(1000個)
M5
10
ニッケル
0.8
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42416963
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
ニッケル
-
0.7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください