大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
193
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42417067
M2×4
1箱(8000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42414531
M4×55
1箱(400個)
M4
55
-
0.7
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
13日以内出荷
42417076
M2×5
1箱(7000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42414547
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417085
M2×6
1箱(6000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42414556
M4×65
1箱(300個)
M4
65
-
0.7
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
42417094
M2×7
1箱(5000個)
M2
7
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42414565
M4×75
1箱(300個)
M4
75
-
0.7
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42417103
M2×8
1箱(5000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42414574
M5×55
1箱(250個)
M5
55
-
0.8
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417112
M2×10
1箱(4000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
42414583
M5×60
1箱(250個)
M5
60
-
0.8
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417121
M2×12
1箱(3500個)
M2
12
-
0.4
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
42414592
M5×65
1箱(200個)
M5
65
-
0.8
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42417137
M2×14
1箱(3000個)
M2
14
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
42414601
M5×70
1箱(200個)
M5
70
-
0.8
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417146
M2×15
1箱(2500個)
M2
15
-
0.4
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42414617
M5×80
1箱(200個)
M5
80
-
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42417155
M2×18
1箱(2000個)
M2
18
-
0.4
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42414626
M6×60
1箱(150個)
M6
60
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417164
M2×20
1箱(2000個)
M2
20
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42417173
M2.3×10
1箱(3000個)
M2.3
10
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417182
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
12
-
0.4
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42417191
M2.5×4
1箱(4000個)
M2.5
4
-
0.45
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417207
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417216
M2.5×6
1箱(4000個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417225
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417234
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
10
-
0.45
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
42417243
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
12
-
0.45
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417252
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
16
-
0.45
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417261
M2.5×25
1箱(1000個)
M2.5
25
-
0.45
1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417277
M2.5×35
1箱(600個)
M2.5
35
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
42417286
M2.5×42
1箱(500個)
M2.5
42
-
0.45
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42417295
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417304
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417313
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417322
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417331
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417347
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417356
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
14
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
42417365
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
15
-
0.45
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417374
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
20
-
0.45
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42417383
M2.6×25
1箱(1000個)
M2.6
25
-
0.45
1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42417392
M3×4
1箱(3000個)
M3
4
-
0.5
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417401
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
42417417
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417426
M3×7
1箱(2000個)
M3
7
-
0.5
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417435
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
42417444
M3×9
1箱(1800個)
M3
9
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42417453
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ