大阪魂
(+-)ナベP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
3価ホワイト
種類
P=2(SW組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42420016
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420025
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420034
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420043
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420052
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420061
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420077
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420086
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
-
0.5
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420095
M3×22
1箱(1200個)
M3
22
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420104
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420113
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
8
-
0.6
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42420122
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
-
0.7
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420131
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420147
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
42420156
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420165
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420174
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420183
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420192
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420201
M4×22
1箱(700個)
M4
22
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420217
M4×27
1箱(500個)
M4
27
-
0.7
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42420226
M4×30
1箱(500個)
M4
30
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420235
M4×35
1箱(450個)
M4
35
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42420244
M5×8
1箱(800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420253
M5×10
1箱(800個)
M5
10
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420262
M5×12
1箱(800個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
42420271
M5×14
1箱(700個)
M5
14
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420287
M5×16
1箱(600個)
M5
16
-
0.8
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
42420296
M5×18
1箱(500個)
M5
18
-
0.8
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420305
M5×20
1箱(500個)
M5
20
-
0.8
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420314
M5×22
1箱(800個)
M5
22
-
0.8
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
42420323
M5×25
1箱(600個)
M5
25
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420332
M5×30
1箱(500個)
M5
30
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420341
M6×10
1箱(500個)
M6
10
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
42420357
M6×12
1箱(450個)
M6
12
-
1
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
42420366
M6×14
1箱(400個)
M6
14
-
1
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42420375
M6×16
1箱(350個)
M6
16
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420384
M6×18
1箱(350個)
M6
18
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420393
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42420402
M6×25
1箱(450個)
M6
25
-
1
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
42420411
M6×30
1箱(350個)
M6
30
-
1
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43282251
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
0.5
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43282267
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43282276
M4×5
1箱(2000個)
M4
5
0.7
-
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43282285
M4×18
1箱(900個)
M4
18
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
43282294
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43282303
M5×15
1箱(600個)
M5
15
0.8
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282312
M6×40
1箱(250個)
M6
40
1
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください