大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/アロック(三価ホワイト))(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
表面処理
アロック(三価ホワイト)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42420436
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
42420445
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
42420454
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420463
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420472
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
42420481
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42420497
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
42420506
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42420515
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42420524
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42420533
M4×6
1箱(1800個)
M4
0.7
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420542
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42420551
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420567
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
42420576
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420585
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420594
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420603
M4×18
1箱(900個)
M4
0.7
18
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420612
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42420427
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください