大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42420621
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
42420637
M4×6
1箱(1800個)
M4
0.7
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42420646
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください