大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
202
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42421233
M2×3
1箱(9000個)
M2
3
-
0.4
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414836
M4×55
1箱(400個)
M4
55
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421242
M2×4
1箱(8000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
42414845
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
42421251
M2×5
1箱(7000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414854
M4×65
1箱(300個)
M4
65
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42421267
M2×6
1箱(6000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42414863
M4×70
1箱(300個)
M4
70
-
0.7
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421276
M2×8
1箱(5000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414872
M4×75
1箱(300個)
M4
75
-
0.7
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421285
M2×10
1箱(4000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414881
M5×60
1箱(250個)
M5
60
-
0.8
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
42421294
M2×12
1箱(3500個)
M2
12
-
0.4
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42414897
M5×65
1箱(200個)
M5
65
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421303
M2×14
1箱(3000個)
M2
14
-
0.4
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414906
M5×70
1箱(200個)
M5
70
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421312
M2×16
1箱(2500個)
M2
16
-
0.4
1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414915
M5×75
1箱(200個)
M5
75
-
0.8
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421321
M2×18
1箱(2000個)
M2
18
-
0.4
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414924
M5×85
1箱(200個)
M5
85
-
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421337
M2.3×4
1箱(5500個)
M2.3
4
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42414933
M6×60
1箱(150個)
M6
60
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
42421346
M2.3×5
1箱(5000個)
M2.3
5
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
42414942
M6×85
1箱(120個)
M6
85
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42421355
M2.3×6
1箱(5000個)
M2.3
6
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42421364
M2.3×8
1箱(4000個)
M2.3
8
-
0.4
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421373
M2.3×10
1箱(3000個)
M2.3
10
-
0.4
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
42421382
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
12
-
0.4
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421391
M2.3×18
1箱(1800個)
M2.3
18
-
0.4
1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421407
M2.5×6
1箱(4000個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421416
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
10
-
0.45
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421425
M2.5×15
1箱(1800個)
M2.5
15
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421434
M2.5×40
1箱(500個)
M2.5
40
-
0.45
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42421443
M2.5×45
1箱(400個)
M2.5
45
-
0.45
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
42421452
M2.5×50
1箱(350個)
M2.5
50
-
0.45
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421461
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
42421477
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421486
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
42421495
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421504
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421513
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421522
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
14
-
0.45
1
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421531
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
15
-
0.45
1
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421547
M2.6×18
1箱(1200個)
M2.6
18
-
0.45
1
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421556
M2.6×25
1箱(1000個)
M2.6
25
-
0.45
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421565
M2.6×40
1箱(500個)
M2.6
40
-
0.45
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
42421574
M3×4
1箱(3000個)
M3
4
-
0.5
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42421583
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42421592
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
42421601
M3×7
1箱(2000個)
M3
4
-
0.5
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ