大阪魂
(+-)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
クロメート
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42422667
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422676
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422685
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42422694
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42422703
M4×5
1箱(2000個)
M4
5
-
0.7
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
42422712
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422721
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422737
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422746
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422755
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422764
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422773
M4×18
1箱(900個)
M4
18
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
42422782
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
42422791
M4×22
1箱(700個)
M4
22
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422807
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42422816
M5×8
1箱(800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422825
M5×10
1箱(800個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
42422834
M5×12
1箱(800個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422843
M5×16
1箱(600個)
M5
16
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
42422852
M5×18
1箱(500個)
M5
18
-
0.8
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422861
M5×20
1箱(500個)
M5
20
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422877
M6×10
1箱(500個)
M6
10
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422886
M6×12
1箱(450個)
M6
12
-
1
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422895
M6×14
1箱(400個)
M6
14
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422904
M6×16
1箱(350個)
M6
16
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
42422913
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
42422922
M6×25
1箱(450個)
M6
25
-
1
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422931
M6×30
1箱(350個)
M6
30
-
1
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42422947
M6×40
1箱(250個)
M6
40
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
43282486
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282495
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43282504
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
0.5
-
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
43282513
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282522
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282531
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
0.5
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282547
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
0.5
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
43282556
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282565
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282574
M4×35
1箱(450個)
M4
35
0.7
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282583
M5×15
1箱(600個)
M5
15
0.8
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
43282592
M5×22
1箱(800個)
M5
22
0.8
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43282601
M5×25
1箱(600個)
M5
25
0.8
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43282617
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282626
M6×18
1箱(350個)
M6
18
1
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください