大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
170
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42424331
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
42424347
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42424356
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
42424365
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42424374
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42424383
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204831
M6×70
1箱(120個)
M6
70
1
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204847
M6×85
1箱(120個)
M6
85
1
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
43204856
M6×60
1箱(150個)
M6
60
1
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204865
M6×65
1箱(150個)
M6
65
1
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
43204874
M6×75
1箱(150個)
M6
75
1
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
43204883
M6×55
1箱(200個)
M6
55
1
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
43219741
M3×26
1箱(1000個)
M3
26
0.5
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219757
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
0.6
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219766
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219775
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219784
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
0.8
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219793
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
43219802
M2.6×18
1箱(1200個)
M2.6
18
0.45
-
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219811
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
20
0.45
-
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219827
M3×22
1箱(1200個)
M3
22
0.5
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219836
M3×24
1箱(1200個)
M3
24
0.5
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219845
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
0.5
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219854
M3.5×14
1箱(1200個)
M3.5
14
0.6
-
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219863
M3.5×15
1箱(1200個)
M3.5
15
0.6
-
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
43219872
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
16
0.6
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219881
M4×11
1箱(1200個)
M4
11
0.7
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219897
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
0.7
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219906
M8×45
1箱(120個)
M8
45
1.25
-
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219915
M2.5×20
1箱(1300個)
M2.5
20
0.45
-
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
43219924
M8×40
1箱(130個)
M8
40
1.25
-
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219933
M2.3×20
1箱(1500個)
M2.3
20
0.4
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219942
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
16
0.45
-
1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219951
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
18
0.45
-
1
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
43219967
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
14
0.45
-
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219976
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
15
0.45
-
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219985
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
16
0.45
-
1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43219994
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
43220003
M3.5×12
1箱(1500個)
M3.5
12
0.6
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43220012
M4×9
1箱(1500個)
M4
9
0.7
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
43220021
M8×35
1箱(150個)
M8
35
1.25
-
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
43220037
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
0.5
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43220046
M4×7
1箱(1600個)
M4
7
0.7
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
43220055
M2.3×18
1箱(1800個)
M2.3
18
0.4
-
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43220064
M2.5×15
1箱(1800個)
M2.5
15
0.45
-
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43220073
M3×9
1箱(1800個)
M3
9
0.5
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43220082
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43220091
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
0.5
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43220107
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
43220116
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
0.7
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ