大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
171
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42424392
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42424401
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
42424417
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42424426
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42424435
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42424444
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
42424453
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42424462
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42424471
M4×20
1箱(800個)
M4
20
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43204892
M6×70
1箱(120個)
M6
70
1
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43204901
M6×85
1箱(120個)
M6
85
1
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
43204917
M6×60
1箱(150個)
M6
60
1
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
43204926
M6×65
1箱(150個)
M6
65
1
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43204935
M6×75
1箱(150個)
M6
75
1
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43204944
M6×55
1箱(200個)
M6
55
1
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221324
M3×26
1箱(1000個)
M3
26
0.5
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221333
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
0.6
-
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221342
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
43221351
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
0.8
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221367
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221376
M2.6×18
1箱(1200個)
M2.6
18
0.45
-
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
43221385
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
20
0.45
-
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221394
M3×22
1箱(1200個)
M3
22
0.5
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221403
M3×24
1箱(1200個)
M3
24
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221412
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
43221421
M3.5×14
1箱(1200個)
M3.5
14
0.6
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221437
M3.5×15
1箱(1200個)
M3.5
15
0.6
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
43221446
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
16
0.6
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221455
M4×11
1箱(1200個)
M4
11
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221464
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221473
M8×45
1箱(120個)
M8
45
1.25
-
3
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221482
M2.5×20
1箱(1300個)
M2.5
20
0.45
-
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221491
M8×40
1箱(130個)
M8
40
1.25
-
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221507
M2.3×20
1箱(1500個)
M2.3
20
0.4
-
1
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221516
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
16
0.45
-
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221525
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
18
0.45
-
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
43221534
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
14
0.45
-
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221543
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
15
0.45
-
1
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
43221552
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
16
0.45
-
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221561
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221577
M3.5×12
1箱(1500個)
M3.5
12
0.6
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221586
M4×9
1箱(1500個)
M4
9
0.7
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
43221595
M8×35
1箱(150個)
M8
35
1.25
-
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221604
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221613
M4×7
1箱(1600個)
M4
7
0.7
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221622
M2.3×18
1箱(1800個)
M2.3
18
0.4
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
43221631
M2.5×15
1箱(1800個)
M2.5
15
0.45
-
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221647
M3×9
1箱(1800個)
M3
9
0.5
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43221656
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
0.5
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43221665
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ