大阪魂
(+-)ナベP=2(SW組込)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
表面処理
生地
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42426605
M4×6
1箱(1800個)
M4
0.7
6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
42426614
M4×18
1箱(900個)
M4
0.7
18
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42426623
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42426596
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください